Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6565739 1 Halbschuhe S1 65657 schwarz, gelb Weite 10 Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6565739 1 Halbschuhe S1 65657 schwarz, gelb Weite 10 Größe 39
Uvex 6565739 1 Halbschuhe S1 65657 schwarz, gelb Weite 10 Größe 39
Uvex 6565739 1 Halbschuhe S1 65657 schwarz, gelb Weite 10 Größe 39
Artikel-Nr.:
     1955-4040097820
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6565739
EAN/GTIN:
     4031101742410
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6565739 Halbschuh 65657 BOA S1 Gr.39 PUR W10 besonders leichter, vielseitiger gelochter Sicherheitshalbschuh Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort Schutz-Merkmale Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Lasche und Kragen die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt Einsatzgebiete leichte Anwendung erhältliche Varianten 65657: Weite 10 65658: Weite 11 65659: Weite 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6565739
Werksnummer:
6565739
Gewicht netto Kg:
0,882000
Gewicht brutto Kg:
0,882000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Produktart:
Halbschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 78,54*
€ 98,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,69*
€ 98,40*
3 Tage
25
€ 6,95*
ab € 78,88*
€ 98,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,51*
€ 110,65*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 92,32*
€ 115,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,26*
€ 137,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,10*
€ 133,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,80*
€ 123,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,07*
€ 120,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,32*
€ 109,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528139
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528239
ab € 12,80*
Zubehör
uvex
9528339
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534739
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534839
ab € 11,61*
Zubehör
uvex
9534939
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.