| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040030657 Herst.-Nr.: XNR0000548 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Makita XNR0000548 Kehrbürste Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | XNR0000548 | Werksnummer: | XNR0000548 | Länge netto mm: | 300,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 260,00 | Gewicht netto Kg: | 1,525000 | Länge brutto mm: | 300,00 | Breite brutto mm: | 260,00 | Höhe brutto mm: | 260,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,525000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kehrbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,42* | € 94,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,71* | € 94,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 75,49* | € 100,83* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,47* | € 106,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 79,14* | € 106,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|