Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040030648 Herst.-Nr.: 550.7506 EAN/GTIN: 4042146825631 |
| |
|
| | |
| HD-Videoskop-Sonde, 0°, Ø 3,9 mm - 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
- Biegeradius max. 5 cm
- anschließbar an HD-Videoskop 550.7501
Weitere Informationen: | | eClassID: | 34280390 | HerstellerNr: | 550.7506 | Werksnummer: | 550.7506 | Gewicht netto Kg: | 0,046000 | Gewicht brutto Kg: | 0,046000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HD-Videoskop-Sonde, 0°, Ø 3,9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 167,58* | € 190,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 182,66* | € 209,45* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,70* | € 210,89* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,72* | € 211,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 196,48* | € 230,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|