| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040027180 Herst.-Nr.: 100291-940-D84 EAN/GTIN: 7322302644236 |
| |
|
| | |
| Fristads 100291-940-D84 3/4 Handwerkerhose 283 FAS Schwarz D84 Original FAS®, Fristads' bester Twill / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vorder- und Gesäßtaschen mit Dehnungsfalte / Beintasche mit Handytasche und Werkzeugtasche / Auf die Seitennaht aufgesetzte CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche / Verdeckter Ausweishalter / Werkzeugtasche / Stifttasche / Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / 2 Hammerschlaufen / 2 D-Ringe / Ergonomisch geformte Knie / Verstellbare Beinabschlüsse / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / OEKO-TEX® zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100291-940-D84 | Werksnummer: | 100291-940-D84 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,950000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Groesse: | D84 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,28* | € 83,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,97* | € 84,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,68* | € 105,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|