Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040003029 Herst.-Nr.: 729151-44 EAN/GTIN: 4030839353240 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 729151-44 Sicherheitshalbschuh MADDOX BOA black-red Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh, MADDOX BOA black-red Low ESD S3, 729151-44 ELTEN WELLMAXX Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle MAXXIMO Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Boa® Fit System Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 729151-44 | Werksnummer: | 729151-44 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,11* | € 94,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 76,54* | € 94,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 76,09* | € 94,27* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,90* | € 94,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 84,80* | € 107,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|