Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040002970 Herst.-Nr.: 729505-46 EAN/GTIN: 4030839377659 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 729505-46 Sicherheitshalbschuh LANDON grey Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh, LANDON grey Low ESD S1, 729505-46 ELTEN WELLMAXX Textilmaterial/Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle MAXXIMO Stahlkappe EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 729505-46 | Werksnummer: | 729505-46 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 46 | Material: | Textilmaterial/Mikrofaser | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe elten gray gr.46, antistatik schuhe, esd schuhe s1 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,26* | € 78,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,27* | € 78,10* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,27* | € 78,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 62,48* | € 78,60* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 67,12* | € 83,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|