| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040001866 Herst.-Nr.: 7275101-42 EAN/GTIN: 4030839314456 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 7275101-42 Sicherheitshalbschuh ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1 Sicherheitshalbschuh, ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1, 7275101-42 ELTEN ERGO-ACTIVE Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 Stahlkappe EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7275101-42 | Werksnummer: | 7275101-42 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 42 | Material: | Mikrofaser/Meshmaterial | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,06* | € 81,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 64,07* | € 81,25* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,12* | € 81,31* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,80* | € 85,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,70* | € 90,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|