Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040001826 Herst.-Nr.: 727641-49 EAN/GTIN: 4030839274538 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 727641-49 Sicherheitshalbschuh ALESSIO Steel Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh, ALESSIO Steel Low ESD S3, 727641-49 ELTEN SAFETY-GRIP Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 727641-49 | Werksnummer: | 727641-49 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 49 | Norm: | S3 | Material: | Rindleder | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,26* | € 63,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,27* | € 63,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,97* | € 69,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,26* | € 69,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,21* | € 70,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|