Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMaitre 809541 Bolt S3 ESD Sicherheitshalbschuh schwarzer Mikrofaser Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
LeMaitre 809541 Bolt S3 ESD Sicherheitshalbschuh schwarzer Mikrofaser Gr. 41
LeMaitre 809541 Bolt S3 ESD Sicherheitshalbschuh schwarzer Mikrofaser Gr. 41
LeMaitre 809541 Bolt S3 ESD Sicherheitshalbschuh schwarzer Mikrofaser Gr. 41
Artikel-Nr.:
     1955-4039987368
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     809541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LeMaitre 809541 Bolt S3 ESD Sicherheitshalbschuh aus schwarzer Mikrofaser mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Zwischensohle "Fibre-LS".
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
809541
Werksnummer:
809541
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
Unbekannt
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
41
Norm:
S3
Material:
Mikrofaser
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 43,95*
€ 55,76*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 45,43*
€ 59,66*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 48,40*
€ 59,95*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 49,68*
€ 61,74*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 51,22*
€ 63,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,76*
€ 66,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,35*
€ 63,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,73*
€ 59,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,78*
€ 56,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,95*
€ 52,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.