| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4039977749 Herst.-Nr.: ATWHH5X100 EAN/GTIN: 3662424097317 |
| |
|
| | |
| Facom ATWHH5X100 Stiftschluessel 6-Kant mit Griff 5 mm Stiftschlüssel PROTWIST 6-Kant mit Heft, 5mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ATWHH5X100 | Werksnummer: | ATWHH5X100 | Gewicht netto Kg: | 0,082000 | Gewicht brutto Kg: | 0,082000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stiftschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher facom, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 5mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,34* | € 5,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,17* | € 5,03* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,26* | € 5,06* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,57* | € 5,43* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,95* | € 15,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|