Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 25800 S3 Stiefel Gr. 47 Weite 10 S3 SL 535 XP | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 25800 S3 Stiefel Gr. 47 Weite 10 S3 SL 535 XP | ESD
ATLAS 25800 S3 Stiefel Gr. 47 Weite 10 S3 SL 535 XP | ESD
ATLAS 25800 S3 Stiefel Gr. 47 Weite 10 S3 SL 535 XP | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-4000541718
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     25800S347
EAN/GTIN:
     4043692362892
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ATLAS 25800 S3 47 SL 535 XP | ESD - S3 - W.10 - Gr.47 ,SRC,Stiefel,Waterproof-Glattleder,Outdoor Sohlentechnologie,XP metallfreie Durchtritthemmung,aktiv-X Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
25800S347
Werksnummer:
25800-47
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
47
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas halbschuh s3 gr. 47, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,07*
€ 77,81*
1
€ 4,90*
ab € 64,53*
€ 81,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 63,66*
€ 81,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 82,01*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 84,10*
€ 102,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,16*
€ 121,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,36*
€ 118,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,62*
€ 110,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,24*
€ 108,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,10*
€ 100,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 84,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.