Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 37300 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 10 S1 CX 46 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 37300 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 10 S1 CX 46 | ESD
ATLAS 37300 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 10 S1 CX 46 | ESD
ATLAS 37300 S1 Halbschuh Gr. 37 Weite 10 S1 CX 46 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-4000541710
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37300S137
EAN/GTIN:
     4043692344867
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ATLAS 37300 S1 37 CX 46 | ESD - S1 - W.10 - Gr.37 ,SRC,Halbschuh,SportLine-Obermaterial,MPU Sohlentechnologie,aktiv-X Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,clima-stream Konzept,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
37300S137
Werksnummer:
37300-37
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
37
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,65*
€ 84,08*
1
€ 4,90*
ab € 70,57*
€ 86,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,58*
€ 86,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,02*
€ 87,23*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 91,55*
€ 110,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,27*
€ 131,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,48*
€ 127,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,70*
€ 119,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,66*
€ 117,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,55*
€ 108,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.