Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 15400 S3 Halbschuh Gr. 49 Weite 10 S3 alu-tec 625 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 15400 S3 Halbschuh Gr. 49 Weite 10 S3 alu-tec 625 | ESD
ATLAS 15400 S3 Halbschuh Gr. 49 Weite 10 S3 alu-tec 625 | ESD
ATLAS 15400 S3 Halbschuh Gr. 49 Weite 10 S3 alu-tec 625 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-4000541430
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15400S349
EAN/GTIN:
     4043692331010
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ATLAS 15400 S3 49 alu-tec 625 | ESD - S3 - W.10 - Gr.49 ,SRC,Halbschuh,SOFT-Nubukleder,MPU Light Sohlentechnologie,XP metallfreie Durchtritthemmung,alu-tec Aluminiumkappe,aktiv-X Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
15400S349
Werksnummer:
15400-49
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
49
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 77,45*
€ 95,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 80,52*
€ 96,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 100,20*
1
€ 4,90*
ab € 81,21*
€ 100,25*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 105,80*
€ 127,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,44*
€ 151,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,34*
€ 146,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,83*
€ 137,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,50*
€ 135,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,80*
€ 125,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.