| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000541394 Herst.-Nr.: 28900S137 EAN/GTIN: 4043692337005 |
| |
|
| | |
| ATLAS 28900 S1 37 CX 40 | ESD - S1 - W.10 - Gr.37 ,SRC,Halbschuh,SportLine-Obermaterial,MPU Sohlentechnologie,aktiv-X Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,clima-stream Konzept,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011301 | HerstellerNr: | 28900S137 | Werksnummer: | 28900-37 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 37 | Norm: | S1 | Produktart: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 69,29* | € 83,54* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 67,63* | € 83,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 70,75* | € 86,60* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,93* | € 87,26* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 91,77* | € 110,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 91,77* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|