| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000541373 Herst.-Nr.: 19800S248 EAN/GTIN: 4043692364193 |
| |
|
| | |
| ATLAS 19800 S2 48 Flash 5400 | ESD - S2 - W.10 - Gr.48 ,SRC,Halbschuh,SportLine-Obermaterial,MPU INNOFLEX System,alu-tec Aluminiumkappe,aktiv-X Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011301 | HerstellerNr: | 19800S248 | Werksnummer: | 19800-48 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 48 | Norm: | S2 | Produktart: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s2 esd schuhe atlas, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,16* | € 79,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,80* | € 79,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,59* | € 82,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,68* | € 86,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 85,91* | € 104,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|