Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 29700 S1 Halbschuh Gr. 47 Weite 10 S1 CX 50 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 29700 S1 Halbschuh Gr. 47 Weite 10 S1 CX 50 | ESD
ATLAS 29700 S1 Halbschuh Gr. 47 Weite 10 S1 CX 50 | ESD
ATLAS 29700 S1 Halbschuh Gr. 47 Weite 10 S1 CX 50 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-4000541138
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29700S147
EAN/GTIN:
     4043692337524
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ATLAS 29700 S1 47 CX 50 | ESD - S1 - W.10 - Gr.47 ,SRC,Halbschuh,SportLine-Obermaterial,MPU Sohlentechnologie,aktiv-X Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,clima-stream Konzept,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
29700S147
Werksnummer:
29700-47
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
47
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,89*
€ 81,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,77*
€ 81,01*
1
€ 4,90*
ab € 68,83*
€ 84,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 85,07*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 89,93*
€ 107,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,00*
€ 127,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,84*
€ 124,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,82*
€ 116,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,35*
€ 114,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,93*
€ 107,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.