| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000541046 Herst.-Nr.: 15400S340 EAN/GTIN: 4043692330921 |
| |
|
| | |
| ATLAS 15400 S3 40 alu-tec 625 | ESD - S3 - W.10 - Gr.40 ,SRC,Halbschuh,SOFT-Nubukleder,MPU Light Sohlentechnologie,XP metallfreie Durchtritthemmung,alu-tec Aluminiumkappe,aktiv-X Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011301 | HerstellerNr: | 15400S340 | Werksnummer: | 15400-40 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 40 | Norm: | S3 | Produktart: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas arbeitsschuhe s3 halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 64,62* | € 80,09* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,06* | € 81,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 67,85* | € 84,20* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,02* | € 85,10* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 88,28* | € 106,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 88,28* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|