| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000539400 Herst.-Nr.: 89TXA.9 EAN/GTIN: 3662424074554 |
| |
|
| | |
| Facom 89TXA.9 Stiftschluessel T-Griff Abtrieb Torx T9 Stiftschluessel T-Griff Abtrieb Torx T9 Produktstärken: Innovatives Griff-Design – für hohes Drehmoment und bessere Zugänglichkeit in engen Bauräumen Ergonomischer Griff mit Weichstoffeinlagen – ermüdungsfreies Arbeiten, hoher Komfort und sicherer Halt Langes Ende mit Kugelkopf – bis zu 30° kippbar im Befestigungsmittel Korrosionsbeständiger Stahl, brüniert Lasermarkierungen für schnelles Finden der gesuchten Größe Aussparung im Griff – leicht zu verstauen Hergestellt in Frankreich Lieferumfang: 1 Stiftschlüssel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 89TXA.9 | Werksnummer: | 89TXA.9 | Gewicht netto Kg: | 0,019000 | Gewicht brutto Kg: | 0,019000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stiftschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,41* | € 9,27* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,10* | € 9,27* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,26* | € 9,32* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,81* | € 9,96* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,03* | € 19,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|