| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883674 Herst.-Nr.: 89TXA.9 EAN/GTIN: 3662424074554 |
| |
|
| | |
| Stückzahl = 1 Größe = T9 Form = T Ausführung kurz/lang = kurz
Kohlenstoff-Siliziumstahl für längere Lebensdauer Weicher Griff für Komfort und mehr Drehmoment Der Kugelkopf ermöglicht ein schnelles Schrauben bis zu einem Winkel von 30° Kurzes Ende für hohes Drehmoment/Anziehen Oberfläche: Verchromt, sandgestrahlt Weitere Informationen: | | Stückzahl: | 1 | Größe: | T9 | Form: | T | Ausführung kurz/lang: | kurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, facom stiftschlüssel torx, stiftschlüssel mit kugelkopf (torx®), 1883674, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, TORX®-Schlüssel, Facom, 89TXA9, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Torx Keys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,42* | € 9,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,10* | € 9,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,27* | € 9,23* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,82* | € 9,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,98* | € 19,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|