| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000539394 Herst.-Nr.: 84TZA.3 EAN/GTIN: 3662424075155 |
| |
|
| | |
| Facom 84TZA.3 Stiftschluessel T-Griff Sechskant 3 mm Stiftschluessel T-Griff Sechskant 3 mm Produktstärken: Innovatives Griff-Design – für hohes Drehmoment und bessere Zugänglichkeit in engen Bauräumen Ergonomischer Griff mit Weichstoffeinlagen – ermüdungsfreies Arbeiten, hoher Komfort und sicherer Halt Langes Ende mit Kugelkopf – bis zu 30° kippbar im Befestigungsmittel Korrosionsbeständiger Stahl, brüniert Lasermarkierungen für schnelles Finden der gesuchten Größe Aussparung im Griff – leicht zu verstauen Hergestellt in Frankreich Lieferumfang: 1 Stiftschlüssel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 84TZA.3 | Werksnummer: | 84TZA.3 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stiftschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, sechskant-steckschlüssel t-griff facom, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,85* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,80* | € 5,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,98* | € 6,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,60* | € 6,92* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,96* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|