| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000539347 Herst.-Nr.: E.6000-C1000 EAN/GTIN: 3662424077845 |
| |
|
| | |
| Facom E.6000-C1000 Drehmomentsensor 10 - 1000 Nm Eichsensor Produktstärken: Modulares System mit bis zu 1000 Nm Kapazität Genauigkeit ± 1%, erfüllt die Norm ISO 6789 Hohe Genauigkeit von 0,5% zwischen 10 und 100% des Drehmomentbereichs Kann allein oder mit der Kalibrierbank CD12.A verwendet werden Horizontale oder vertikale Befestigung für die Verwendung im Labor oder im Arbeitsbereich Erfordert die Installation der FACOM Kontroll-Software auf PC (Windows) mit USB-Anschluss USB-Verbindung für die Datenübertragung und die Stromversorgung Mit Adaptern für die Antriebsvierkante der Schlüssel geliefert Lieferung im Kunststoffkoffer mit einem Eichzertifikat Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E.6000-C1000 | Werksnummer: | E.6000-C1000 | Länge netto mm: | 31,00 | Breite netto mm: | 30,50 | Höhe netto mm: | 14,50 | Gewicht netto Kg: | 6,668000 | Gewicht brutto Kg: | 6,668000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Torque Calibration Equipment |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.683,03* | € 2.797,12* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.683,03* | € 2.797,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.611,78* | € 2.813,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.028,62* | € 3.182,37* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.905,25* | € 3.351,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|