| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000539342 Herst.-Nr.: 84TZSA.7 EAN/GTIN: 3662424074837 |
| |
|
| | |
| Facom 84TZSA.7 Stiftschluessel T-Griff Kugelkopf 7 mm Stiftschluessel T-Griff Kugelkopf 7 mm Produktstärken: Innovatives Griff-Design – für hohes Drehmoment und bessere Zugänglichkeit in engen Bauräumen Ergonomischer Griff mit Weichstoffeinlagen – ermüdungsfreies Arbeiten, hoher Komfort und sicherer Halt Langes Ende mit Kugelkopf – bis zu 30° kippbar im Befestigungsmittel Korrosionsbeständiger Stahl, brüniert Lasermarkierungen für schnelles Finden der gesuchten Größe Aussparung im Griff – leicht zu verstauen Hergestellt in Frankreich Lieferumfang: 1 Stiftschlüssel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 84TZSA.7 | Werksnummer: | 84TZSA.7 | Gewicht netto Kg: | 0,129000 | Gewicht brutto Kg: | 0,129000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stiftschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, innensechskant-schraubendreher 7mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher facom |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,87* | € 11,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,47* | € 11,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,67* | € 11,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,30* | € 12,00* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,35* | € 21,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|