Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6528447 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65284 schwarz, orange Weite 14 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6528447 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65284 schwarz, orange Weite 14 Größe 47
Uvex 6528447 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65284 schwarz, orange Weite 14 Größe 47
Uvex 6528447 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65284 schwarz, orange Weite 14 Größe 47
Artikel-Nr.:
     1955-4000538835
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6528447
EAN/GTIN:
     4031101672182
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6528447 Halbschuh 6528/4 S3 Gr.47 PU/Gummi W14 Halbschuh 6528 micro schwarz PU/GU Halbschuh 6528/4 schw S3 PU/Gummi W14 Fußschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6528447
Werksnummer:
6528447
Gewicht netto Kg:
1,407000
Gewicht brutto Kg:
1,407000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
47
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,96*
€ 101,53*
3 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 80,94*
€ 101,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,19*
€ 113,03*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 105,12*
€ 117,87*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 94,68*
€ 118,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,03*
€ 140,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,69*
€ 135,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,90*
€ 126,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,35*
€ 121,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,68*
€ 112,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528147
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528247
ab € 12,95*
Zubehör
uvex
9528347
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9534047
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,36*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.