Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6508238 2 Halbschuhe S3 65082 schwarz, orange Weite 11 Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6508238 2 Halbschuhe S3 65082 schwarz, orange Weite 11 Größe 38
Uvex 6508238 2 Halbschuhe S3 65082 schwarz, orange Weite 11 Größe 38
Uvex 6508238 2 Halbschuhe S3 65082 schwarz, orange Weite 11 Größe 38
Artikel-Nr.:
     1955-4000538385
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6508238
EAN/GTIN:
     4031101653075
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6508238 Halbschuh 6508/2 S3 Gr.38 PU/PU W11 Halbschuh 6508 micro schwarz PU/PU Halbschuh 6508/2 schwarz S3 PU/PU W11 Fußschutz Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh Besonders leichtgewichtig und flexibel 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außergewöhnlichen Tragekomfort Optimiertes Trageempfinden dank uvex climazone Technologie Atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt Mehr Sicherheit dank reflektierender Elemente Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Standardsenkel zum Austausch liegt bei) Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche Zweischichtige Sohle aus besonders leichter und bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Laufsohle, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw. Gespritzte Überkappe aus Polyurethan zum Schutz des Oberleders über der Zehenkappe für deutlich längere Standzeiten Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 und 14 Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen (DGUV-Regel 112-191) Art.-Nr. 6508.1 Weite 10 Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC Größe 35 - 52
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6508238
Werksnummer:
6508238
Gewicht netto Kg:
0,968000
Gewicht brutto Kg:
0,968000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
38
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 102,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 84,40*
€ 102,49*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 87,50*
€ 106,72*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 107,72*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,25*
€ 112,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,72*
€ 127,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,61*
€ 123,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,94*
€ 115,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,27*
€ 113,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,50*
€ 104,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528138
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9528238
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528338
ab € 12,93*
Zubehör
uvex
9534738
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534838
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534938
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,37*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.