Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6522245 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65222 schwarz, orange Weite 11 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6522245 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65222 schwarz, orange Weite 11 Größe 45
Uvex 6522245 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65222 schwarz, orange Weite 11 Größe 45
Uvex 6522245 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65222 schwarz, orange Weite 11 Größe 45
Artikel-Nr.:
     1955-4000537682
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6522245
EAN/GTIN:
     4031101645605
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6522245 Halbschuh 6522/2 S3 Gr.45 PU/Gummi W11 Halbschuh 6522 schwarz/orange Gummi/PU Halbschuh 6522/2 schwarz S3 PU/Gummi W11 Fußschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6522245
Werksnummer:
6522245
Gewicht netto Kg:
1,355000
Gewicht brutto Kg:
1,355000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Norm:
S3
Produktart:
Halbschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 120,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 120,10*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 101,53*
€ 125,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 108,77*
€ 132,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 132,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,52*
€ 149,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,62*
€ 144,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,25*
€ 134,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,32*
€ 131,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,53*
€ 120,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 11,75*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 11,11*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,38*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.