Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000537638 Herst.-Nr.: 8765111 EAN/GTIN: 4031101725802 |
| |
|
| | |
| UVEX Arbeitsschutz 8765111 silv-Air premium 5110+ FFP1 silv-air premium flat fold silv-Air premium FlatFold FFP1 Atemschutz Die uvex silv-Air premium+ Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Faltform, die sich perfekt an größere Gesichtsformen anpasst. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach, diese Masken korrekt aufzusetzen – und auch über längere Zeit zu tragen, ohne dass sie stören. Allgemeine Merkmale einzeln verpackt Farbe: weiß mit Ausatemventil Schutz-Merkmale zertifizierte FFP1-Atemschutzmaske nach EN 149 D-Kennzeichnung (bestandene Dolomitstaubprüfung): beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen kann nicht wiederverwendet werden Komfort-Merkmale Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske Dichtlippe im Nasenbereich für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz unkomplizierte Handhabung bei hohem Tragekomfort durch das extra breite, justierbare Kopfband eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8765111 | Werksnummer: | 8765111 | Gewicht netto Kg: | 0,017000 | Gewicht brutto Kg: | 0,017000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, ffp-maske uvex, einmal halbmaske, feinstaubfiltermaske ffp1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,82* | € 58,81005* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,43005* | € 63,4701* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,2601* | € 70,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,988* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|