Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI UL18DBAW4Z 18V Akku Kompressor Kühl- und Wärmebox (25 L) ohne Akku, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI UL18DBAW4Z 18V Akku Kompressor Kühl- und Wärmebox (25 L) ohne Akku, ohne
HiKOKI UL18DBAW4Z 18V Akku Kompressor Kühl- und Wärmebox (25 L) ohne Akku, ohne
Artikel-Nr.:
     1955-39976881579
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     UL18DBAW4Z
EAN/GTIN:
     4966376415878
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
HiKOKI UL18DBAW4Z 18V Akku Kompressor Kühl- und Wärmebox (25 L) ohne Akku, ohne Ladegerät 1 Ladekabel KFZ (12V), 1 Ladekabel, 1 Ladekabel, 1 Ladekabel für UK, 1 Gurt, 1 Schale




Weitere Informationen:
Werksnummer:
UL18DBAW4Z
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
430,00
Gewicht netto Kg:
16,500000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
390,00
Höhe brutto mm:
500,00
Gewicht brutto Kg:
19,400000
Ursprungsland:
China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Ausfuehrung:
1 Ladekabel KFZ (12V), 1 Ladekabel, 1 La
Weitere Suchbegriffe: mobile druckluftanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,79*
€ 705,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,93*
€ 637,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,31*
€ 583,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.