Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 624974000 LiHDX Akkupack 18 V - 4,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 624974000 LiHDX Akkupack 18 V - 4,0 Ah
Metabo 624974000 LiHDX Akkupack 18 V - 4,0 Ah
Artikel-Nr.:
     1955-39976880386
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624974000
EAN/GTIN:
     4061792262195
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Metabo 624974000 LiHDX Akkupack 18 V - 4,0 Ah
Weitere Informationen:
Werksnummer:
624974000
Gewicht netto Kg:
0,634000
Gewicht brutto Kg:
0,634000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.