| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877974 Herst.-Nr.: 768901-38 EAN/GTIN: 4030839290477 |
| |
|
| | |
| ELTEN FIRE 768901-38 Feuerwehrstiefel (Form C) FRASER Pro BOA® GTX High ESD HI3 CI Typ F1PA Gr. 38 Rindleder - feuerresistent GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2 Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP TPU Überkappe Stahlkappe DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/F1PA/HRO/SRC, Form C BOA® Fit System, Anziehschlaufe, Weiches Knöchelpolster, Hitzebeständige Nähte Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-02 | HerstellerNr: | 768901-38 | Werksnummer: | 768901-38 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 38 | Material: | Rindleder - feuerresistent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,91* | € 183,32* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,83* | € 183,33* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,40* | € 192,84* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,97* | € 194,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 163,80* | € 198,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|