| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877459 Herst.-Nr.: 16421-36 EAN/GTIN: 4030839289440 |
| |
|
| | |
| JORI Professional 16421-36 Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Mid ESD S3 Gr. 36 Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle PU/PU Sohle jo_EXPLORE PU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-02 | HerstellerNr: | 16421-36 | Werksnummer: | 16421-36 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 36 | Material: | Rindleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,30* | € 52,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,38* | € 52,79* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,68* | € 54,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,92* | € 57,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,22* | € 59,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|