| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867942 Herst.-Nr.: 7685501-44 EAN/GTIN: 4030839326138 |
| |
|
| | |
| ELTEN 7685501-44 Sicherheitsstiefel, MATTHEW Pro BOA® GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, 7685501-44 ELTEN ERGO-ACTIVE Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B BOA® Fit System Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 7685501-44 | Werksnummer: | 7685501-44 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,94* | € 125,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,76* | € 126,61* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,00* | € 130,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 109,66* | € 137,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,31* | € 138,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|