| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867873 Herst.-Nr.: 760721-44 EAN/GTIN: 4030839388983 |
| |
|
| | |
| ELTEN 760721-44 Sicherheitsstiefel, BENTE XXE GTX blue Mid ESD S3, 760721-44 ELTEN WELLMAXX Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Extended Comfort Footwear Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD ESD-fähige Softvlies-Brandsohle GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC Stahlkappe EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form B Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 760721-44 | Werksnummer: | 760721-44 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 | Material: | Hydrophobiertes Textilmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsstiefel s3 größe44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 103,07* | € 128,97* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,16* | € 129,40* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,29* | € 129,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 111,38* | € 139,11* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,55* | € 140,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|