| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867804 Herst.-Nr.: 728731-38 EAN/GTIN: 4030839325346 |
| |
|
| | |
| ELTEN 728731-38 Sicherheitshalbschuh, FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI, 728731-38 ELTEN WELLMAXX Rindleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 728731-38 | Werksnummer: | 728731-38 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 38 | Material: | Rindleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 halbschuh 38, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,34* | € 98,99* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,84* | € 99,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 82,45* | € 103,72* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,17* | € 104,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,92* | € 105,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|