| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867619 Herst.-Nr.: 720710-44 EAN/GTIN: 4030839360552 |
| |
|
| | |
| ELTEN 720710-44 Sicherheitshalbschuh, CORBY XXE black Low ESD S1, 720710-44 ELTEN WELLMAXX Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD ESD-fähige Softvlies-Brandsohle GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC Stahlkappe EN ISO 20345 S1 HRO/SRC, Form A Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 720710-44 | Werksnummer: | 720710-44 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 | Material: | Mikrofaser/Meshmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s1 black, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,97* | € 94,44* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,21* | € 94,74* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,89* | € 94,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 80,19* | € 102,02* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,48* | € 102,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|