| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867521 Herst.-Nr.: 5480-47 EAN/GTIN: 4063606292725 |
| |
|
| | |
| ELTEN 5480-47 Sicherheitsstiefel, LARROX Work GTX black-grey Mid S3 CI, 5480-47 LOWA Work Collection Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle LOWA GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | eClassID: | Bosnien und Herzegowina | HerstellerNr: | 5480-47 | Werksnummer: | 5480-47 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 47 | Material: | Hydrophobiertes Textilmaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,69* | € 134,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,07* | € 134,62* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,38* | € 134,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 115,71* | € 145,05* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,23* | € 146,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|