| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976867468 Herst.-Nr.: 1728501-37 EAN/GTIN: 4030839325599 |
| |
|
| | |
| ELTEN 1728501-37 Sicherheitshalbschuh, MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 1, 1728501-37 ELTEN ERGO-ACTIVE Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® GORE-TEX CROSSTECH®-Membran Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A BOA® Fit System Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | eClassID: | China | HerstellerNr: | 1728501-37 | Werksnummer: | 1728501-37 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 37 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 elten, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,70* | € 117,49* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,46* | € 118,04* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,46* | € 126,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 102,30* | € 127,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,64* | € 128,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|