Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 646720 ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA schwarz,41 Einzelkarton P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 41 - Ansicht rechts
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 41 - Ansicht rechts
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 41 - Ansicht links
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 41 - Kombinierte Ansicht
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 41 - Ansicht hinten
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 41 - Ansicht Sohle
Albatros ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA - 646720 - Größe: 41 - Ansicht oben
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     1955-39976858933
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     646720
EAN/GTIN:
     4051428082631
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma 646720 ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA schwarz,41 Einzelkarton Pappe ALBATROS SICHERHEITSSCHUH ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW S1P ESD HRO SRA
    Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort atmungsaktives Funktionsfutter herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® AIR Einlegesohle
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
646720
Werksnummer:
646720200000041
Länge netto mm:
32,00
Breite netto mm:
23,00
Höhe netto mm:
12,50
Gewicht netto Kg:
0,955000
Länge brutto mm:
32,00
Breite brutto mm:
23,00
Höhe brutto mm:
12,50
Gewicht brutto Kg:
1,285000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,42*
€ 102,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,61*
€ 94,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,11*
€ 92,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,97*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.