Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 646120 SMART CSL LOW S3 ESD SRC braun,48 Einzelkarton Pappe SMART CSL LOW


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma 646120 SMART CSL LOW S3 ESD SRC braun,48 Einzelkarton Pappe SMART CSL LOW
Artikel-Nr.:
     1955-39976858908
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     646120
EAN/GTIN:
     4051428067119
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Puma 646120 SMART CSL LOW S3 ESD SRC braun,48 Einzelkarton Pappe SMART CSL LOW S3 ESD SRC
  • normale Passform
  • Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz CASUAL SAFETY - flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU Laufsohle anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle
    Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-13-01
    HerstellerNr:
    646120
    Werksnummer:
    646120400000048
    Länge netto mm:
    36,00
    Breite netto mm:
    23,00
    Höhe netto mm:
    13,50
    Gewicht netto Kg:
    1,470000
    Länge brutto mm:
    36,00
    Breite brutto mm:
    23,00
    Höhe brutto mm:
    13,50
    Gewicht brutto Kg:
    1,840000
    Ursprungsland:
    CN
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Norm:
    S3
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 48,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Paar
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 63,74*
    € 75,85
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 63,07*
    € 75,05
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 59,94*
    € 71,33
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 57,27*
    € 68,15
    pro Paar
    ab 20 Paar
    € 54,96*
    € 65,40
    pro Paar
    ab 3000 Paar
    € 48,06*
    € 57,19
    pro Paar
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.