Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 643100 CROSSTWIST LOW S3 HRO SRC blau/orange,38 Einzelkarton Pappe PUMA SA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma 643100 CROSSTWIST LOW S3 HRO SRC blau/orange,38 Einzelkarton Pappe PUMA SA
Artikel-Nr.:
     1955-39976858906
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     643100
EAN/GTIN:
     4051428117579
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma 643100 CROSSTWIST LOW S3 HRO SRC blau/orange,38 Einzelkarton Pappe PUMA SAFETY CROSSTWIST LOW S3 HRO SRC

URBANER LOOK MIT EINEM HAUCH RETRO.

Klassische Designelemente kombiniert mit moderner Schnittführung. Der markante CROSSTWIST LOW aus der URBAN PROTECT Linie erfüllt alle Kriterien eines Sicherheitsschuhs im Sneaker-Style. Technisch sorgt die Sohlenkonstruktion mit passgenauem Leisten für neue Maßstäbe. Den besonderen Clou der 300° hitzebeständigen Gummisohle bildet der eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag belastet. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird die Reibung und somit Ermüdungserscheinungen minimiert. Eine Fiberglaskappe und der flexible, metallfreie FAP®-Durchtrittschutz schützen die Füße vollflächig. Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz IdCell, Rotationspunkt, 300°C hitzebeständig BreathActive Funktionsfutter evercushion® BA
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
643100
Werksnummer:
643100329000038
Länge netto mm:
31,00
Breite netto mm:
21,00
Höhe netto mm:
11,00
Gewicht netto Kg:
1,020000
Länge brutto mm:
31,00
Breite brutto mm:
21,00
Höhe brutto mm:
11,00
Gewicht brutto Kg:
1,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 64,92*
€ 84,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 110,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,68*
€ 100,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,14*
€ 98,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,39*
€ 89,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.