Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 641441 MOTION XTS LOW S1P HRO SRC schwarz/grau,39 Einzelkarton Pappe MOTIO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma 641441 MOTION XTS LOW S1P HRO SRC schwarz/grau,39 Einzelkarton Pappe MOTIO
Artikel-Nr.:
     1955-39976858887
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     641441
EAN/GTIN:
     4051428058186
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma 641441 MOTION XTS LOW S1P HRO SRC schwarz/grau,39 Einzelkarton Pappe MOTION XTS LOW S1P HRO SRC
  • weitenregulierbarer, elastischer Jackensaum
  • Fiberglaskappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz SPORT XTS - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummisohle mit TPU-Torsionsschutz atmungsaktives Funktionsfutter herausnehmbare, anatomisch geformte COMFIT® Einlegesohle
    Weitere Informationen:
    eClassID:
    40-01-13-01
    HerstellerNr:
    641441
    Werksnummer:
    641441202000039
    Länge netto mm:
    32,00
    Breite netto mm:
    23,00
    Höhe netto mm:
    12,50
    Gewicht netto Kg:
    1,065000
    Länge brutto mm:
    32,00
    Breite brutto mm:
    23,00
    Höhe brutto mm:
    12,50
    Gewicht brutto Kg:
    1,395000
    Ursprungsland:
    CN
    BildInfo:
    Abbildung ähnlich
    Norm:
    S1P
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Paar
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 60,72*
    € 72,26
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 60,60*
    € 72,11
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 57,60*
    € 68,54
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 55,22*
    € 65,71
    pro Paar
    ab 20 Paar
    € 52,92*
    € 62,97
    pro Paar
    ab 3000 Paar
    € 45,56*
    € 54,22
    pro Paar
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.