Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 240300 COTTON TRIO Langschaft Arbeitsstrumpf schwarz,39/42 Unverpackt ALB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 240300 COTTON TRIO Langschaft Arbeitsstrumpf schwarz,39/42 Unverpackt ALB
Artikel-Nr.:
     1955-39976858558
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     240300
EAN/GTIN:
     4018623940562
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Puma 240300 COTTON TRIO Langschaft Arbeitsstrumpf schwarz,39/42 Unverpackt ALBATROS COTTON TRIO Langschaft Arbeitsstrumpf 204700;204700800000040;Albatros;COMFIT Einlegesohle;grau,40;Paar;1,00;4,95;5,99;EUR;AUSLAUF;64069050;CN;ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG;19,00;4018623999669;Polybag;Folie / Kunststoff;32,0;12,0;2,0;0,047;0,062;Umkarton;Pappe;35,5;27,5;13,0;0,620;0,970;10,00;;;204700_COMFIT_800.JPG;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;40-01-13-92;Einlegesohle;;;;;;;;3,564;Puma 204700 COMFIT Einlegesohle grau,40 Polybag Folie / Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-03-11
HerstellerNr:
240300
Werksnummer:
240300200003942
Länge netto mm:
26,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,086000
Länge brutto mm:
26,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
4,00
Gewicht brutto Kg:
0,106000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.