Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma 205200 Clog-Ersatzeinlage rot,36 Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS PURCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puma 205200 Clog-Ersatzeinlage rot,36 Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS PURCE
Artikel-Nr.:
     1955-39976858556
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     205200
EAN/GTIN:
     4011526007837
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Antirutsch-Clogs
Clogs
Puma 205200 Clog-Ersatzeinlage rot,36 Polybag Folie / Kunststoff ALBATROS PURCEL-Ersatzeinlagen 202000;202000999000040;Bama;Deo-Activ;diverse,40;Stück;1,00;7,95;9,49;EUR;AKTIV;64069050;PL;ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG;19,00;4008402360452;Blister;Folie / Kunststoff;11,4;1,0;31,5;0,054;0,054;Umkarton;Pappe;59,5;31,5;23,8;5,440;5,946;100,00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5,724;Puma 202000 Deo-Activ diverse,40 Blister Folie / Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-92
HerstellerNr:
205200
Werksnummer:
205200500000036
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,185000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, clog rot, antirutsch clogs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.