Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVORO 34735-ZBV-43 *BOTTROP* SCHWEISSERSTIEFEL *BOTTROP* welder safety boots *


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LAVORO 34735-ZBV-43 *BOTTROP* SCHWEISSERSTIEFEL *BOTTROP* welder safety boots *
LAVORO 34735-ZBV-43 *BOTTROP* SCHWEISSERSTIEFEL *BOTTROP* welder safety boots *
Artikel-Nr.:
     1955-39976852556
Hersteller:
     Lavoro
Herst.-Nr.:
     34735-ZBV-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
LAVORO 34735-ZBV-43 *BOTTROP* SCHWEISSERSTIEFEL *BOTTROP* welder safety boots *LAVORO®* SCHWARZ EN ISO 20345 S3 HRO SRC Norm: EN ISO 20345 S3 HRO SRCFarbe: schwarzSchuhweite: 11Größen: 39-47VPE: 10 Paar• Schaft aus genarbtem, hydrophobiertem Vollleder• gepolsterter Lederkragen• Nähte aus hitzebeständigem Material• Leder-Staublasche• komfortabler Schnellverschluss mit Schnal Norm: EN ISO 20345 S3 HRO SRC colour: black width: 11 size: 39-47 packing unit: 10 pairs• upper made out of hydrophobic, grained full-leather • padded, leather collar • seams made of heat-resistant material • leather dust tongue • comfortable, fast buckle
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
Werksnummer:
34735-ZBV-43
Länge netto mm:
0,67
Breite netto mm:
0,27
Höhe netto mm:
0,69
Gewicht netto Kg:
1,600000
Länge brutto mm:
0,67
Breite brutto mm:
0,27
Höhe brutto mm:
0,69
Gewicht brutto Kg:
1,600000
Ursprungsland:
Portugal
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,65*
€ 66,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,93*
€ 62,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,22*
€ 60,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,26*
€ 50,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.