| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976840387 Herst.-Nr.: 15900-35 EAN/GTIN: 4043692461465 |
| |
|
| | |
| Atlas 15900-35 Halbschuh GX 90 ESD - S2 - W10 - Gr.35 anthrazit, black hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial SPORTY SOHLENSYSTEM Stahlkappe aktiv-X Funktionsfutter Gerade im Arbeitsalltag, bei hohenkörperlichen Belastungen, werdentemperaturregulierende Eigenschaftennicht nur verlangt, sondern erwartet.Das aktiv-X Funktionsfutter steht fürhöchste Qualität, innovativer Technologieund bietet dem Träger eine dauerhafte,aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wiedertrocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011301 | Werksnummer: | 15900-35 | Ursprungsland: | Brasilien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit, black | Groesse: | 35 | Norm: | S2 | Material: | hydrophobiertes Mikrofaser-Obermaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s2 esd schuhe atlas, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 74,01* | € 96,23* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 91,44* | € 116,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 90,23* | € 116,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|