| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976840385 Herst.-Nr.: 15100-47 EAN/GTIN: 4043692458854 |
| |
|
| | |
| Atlas 15100-47 Stiefel XT 1000 GTX - S3 - W10 - GR.47 black, anthrazit Gore-Tex Extraguard Obermaterial XR Sohlentechnologie Stahlkappe MPU Überkappe Gore-Tex Funktionsfutter GORE-TEX Funktionsfutter bietet beste Performance bei Wind und Wetter. Zuverlässige Wasserdichtigkeit verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Hoher Komfort drinnen, perfekter Schutz draußen, das ganze Jahr. Die GORE-TEX Membran lässt Fußwärme und -feuchtigkeit nach außen entweichen und sorgt somit für eine angenehme Fußtemperierung, auch an heißen Tagen. Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011302 | Werksnummer: | 15100-47 | Ursprungsland: | Brasilien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | black, anthrazit | Groesse: | 47 | Norm: | S3 | Material: | Gore-Tex Extraguard Obermaterial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel atlas s3 47, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 125,64* | € 157,08* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 155,38* | € 190,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 153,68* | € 190,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|