Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 413E96-6 Akku-Schutzhülle für XGT Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 413E96-6 Akku-Schutzhülle für XGT Akku
Makita 413E96-6 Akku-Schutzhülle für XGT Akku
Artikel-Nr.:
     1955-39976840108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     413E96-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Makita 413E96-6 Akku-Schutzhülle für XGT Akku
Weitere Informationen:
Werksnummer:
413E96-6
Länge netto mm:
122,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,046000
Länge brutto mm:
122,00
Breite brutto mm:
80,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
0,046000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.