Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX 6532352 Stiefel 65323 Boa MacSole W12 52 S3 HI HRO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX 6532352 Stiefel 65323 Boa MacSole W12 52 S3 HI HRO SRC
UVEX 6532352 Stiefel 65323 Boa MacSole W12 52 S3 HI HRO SRC
Artikel-Nr.:
     1955-39976822605
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6532352
EAN/GTIN:
     4031101972879
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
UVEX 6532352 Stiefel 65323 Boa MacSole W12 52 uvex 2 MACSOLE® Schnürstiefel mit BOA® Fit System 65323 S3 HI HRO SRC Weite 12 Allgemeine Merkmale: leichtgewichtige und flexible S3-Sicherheitsstiefel längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort Schutzmerkmale: erfü llt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle mit uvex MACSOLE®-Technologie Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C) Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs und bietet keine Kältebrücken Komfortmerkmale: außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Staublasche und Kragen erhöhte Kälteflexibilität der uvex MACSOLE®- Gummisohle die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt Nachhaltigkeit: gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen Einsatzgebiete: mittlere Anwendungen Erhältlich in den Größen 35 bis 52 sowie in den Weiten 10 bis 12 Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen (DGUV-Regel 112-191) Art.-Nr. 65323 Weite 12 Norm EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC Größe 35 - 52
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6532352
Werksnummer:
6532352
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 136,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,83*
€ 136,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,23*
€ 140,52*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,05*
€ 143,20*
7 Tage
6
€ 5,50*
ab € 123,09*
€ 151,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,20*
€ 170,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,30*
€ 166,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,03*
€ 157,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,50*
€ 148,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,05*
€ 136,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.