Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976822481 Herst.-Nr.: 1786504 EAN/GTIN: 4049358646559 |
| |
|
| | |
| UVEX 1786504 H-Arbeitshose 7797/schwarz 42 Glasfaser ist nicht nur gut für schnelles Internet. Bei der uvex cut Kollektion sorgt die schnittfeste Faser für höchsten Schutz vor scharfen Kanten, Glas und Klingen. Innen ist die Kleidung mit Bambusgarn ausgekleidet und angenehm weich. Somit ist diese Kollektion gleichzeitig robust und bequem, auch nach mehreren industriellen Reinigungen. Das Schnittschutzgestrick schützt gegen oberflächliche mechanische Verletzungen und erreicht das Leistungslevel D entsprechend der EN 388:2019, geprüft nach ISO 13977:1999.Allgemeine Merkmale Hoher Anteil an Schnittschutzgewebe an Vorderbein und Wade bietet optimalen Schutz gegen oberflächliche, mechanische Verletzungen 2 Eingriffs- und Gesäßtaschen 1 Zollstocktasche inkl. Stifttasche am linken Oberschenkel Verdeckter Bundknopf Farbe: schwarz Verfügabe Größen: 23 bis 32, 42 bis 64, 90 bis 110 1. Oberstoff: 65% Polyethylen, 35% Polyester 2. Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle; ca. 245g/m²Komfortmerkmale Sportives Deisgn und Passform Leichteres SchnittschutzgewebeSchutzmerkmale OEKO-TEX® Standard 100 Erreicht das cut Level D entsprechend der EN 388, geprüft nach ISO 13977:1999Einsatzgebiete Glasverarbeitung Metallverarbeitung Karosseriebau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1786504 | Werksnummer: | 1786504 | Ursprungsland: | MK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 42 | Produktart: | H-Arbeitshose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,15* | € 118,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 94,77* | € 118,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,33* | € 119,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,04* | € 128,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,99* | € 159,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|