Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976810188 Herst.-Nr.: 502798 EAN/GTIN: 4058205031882 |
| |
|
| | |
| LedLenser 502798 HF6R Work gelb Die Ledlenser HF6R Core ist die intuitiv bedienbare, schlanke Stirnlampe für regelmäßige Wanderungen und größere DIY-Projekte. Sie punktet mit einem besonders leichten und edlen Aluminiumgehäuse sowie drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht. Dank unseres zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems ist sie nahezu stufenlos fokussierbar. Per Focus Wheel lässt sich das digitale AFS intuitiv bedienen, während der schwenkbare Lampenkopf eine flexible Ausleuchtung ermöglicht. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per Magnetic Charge System aufladbar. Weitere clevere Features sind die praktische Transportsicherung sowie die Akku- und Ladestandsanzeige. Schlanke, wiederaufladbare Stirnlampe mit drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht Nahezu stufenlos fokussierbar dank unseres zum Patent angemeldeten Digital Advanced Focus Systems; intuitiv per Focus Wheel bedienbar Leuchtstarkes, perfekt abgestimmtes Lichtbild für eine optimale Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs Wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP68) Kraftvoller Akku; einfach aufladbar per Magnetic Charge System, mit Akku- und Ladestandsanzeige Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 502798 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,26* | € 50,97* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,72* | € 51,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 40,89* | € 52,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,67* | € 52,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,87* | € 52,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|