Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPG® 7941 SLICE® Cuttermesser-Klingen (spitz) Gr. weiß <br><br>Die Slice® 10528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPG® 7941 SLICE® Cuttermesser-Klingen (spitz) Gr. weiß <br><br>Die Slice® 10528
SPG® 7941 SLICE® Cuttermesser-Klingen (spitz) Gr. weiß <br><br>Die Slice® 10528
Artikel-Nr.:
     1955-39976804364
Hersteller:
     SPG
Herst.-Nr.:
     7941
EAN/GTIN:
     4262408161240
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SPG® 7941 SLICE® Cuttermesser-Klingen (spitz) Gr. weiß

Die Slice® 10528 Cuttermesser-Klingen sind spitz und ideal für Schnitte, die ein Durchstechen erfordern. Wie alle unsere Slice Keramik-Sicherheitsklingen sind unsere 10528 Klingen funkenfrei, unmagnetisch, chemisch neutral, hitzestabil bis 1600°C und rostfrei. Diese Klingen sind kompatibel mit allen Slice Cuttermesser-Modellen.

Zirkonoxid

Logistik, Industrie, Baugewerbe, Handwerk

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7941
Werksnummer:
7941
Länge netto mm:
6,50
Breite netto mm:
1,20
Höhe netto mm:
0,13
Gewicht netto Kg:
4,670000
Länge brutto mm:
0,00
Breite brutto mm:
0,00
Höhe brutto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
USA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Material:
Zirkonoxid
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
30
6
€ 5,99*
ab € 17,36*
€ 22,31*
2 Tage
11
1
€ 4,50*
ab € 16,39*
€ 23,34*
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 23,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 133,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.